text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 DIN 914 Stahl Blank 45H M10X40


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 40 mm
Klasse 45H
Antriebsart Innensechskant
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M10
dt (max.) 2.5
L (mm) 40
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Normen

NF E27-181
NEN 2342
ISO 4027
BS 4168-3
DIN 914
ASME B18.3.6M

Artikelnummern

Artikelnummer 07800.100.040
EAN 8715492157621
UBB 950351502188
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.