FOCAL MEDITECH B.V.
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
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Innensechskant-Stellschrauben
55250
55250.080.016
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
Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 DIN 914 Rostfreistahl A4 M8X16
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechskant
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Point
Kegel
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Länge
16 mm
Antriebsart
Innensechskant
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Point
Kegel
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.
Maße
d-D
M8
dt (max.)
2
L (mm)
16
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
E27-181
NEN
2342
ASME
B18.3.6M
BS
4168-3
DIN
914
ISO
4027
Artikelnummern
Artikelnummer
55250.080.016
EAN
8715492338471
UBB
952351270659
UNSPSC
31161518
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen