text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 DIN 914 Rostfreistahl A4 M6X6


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M6
Länge 6 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M6
dt (max.) 1.5
L (mm) 6
P 1
s 3
t (min.) 2

Normen

ISO 4027
DIN 914
NEN 2342
NF E27-181
ASME B18.3.6M
BS 4168-3

Artikelnummern

Artikelnummer 55250.060.006
EAN 8715492338365
UBB 952351269438
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.