text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 DIN 914 Rostfreistahl A4 M5X14


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Verpackt pro 500
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M5
Länge 14 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M5
L (mm) 14
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Normen

ISO 4027
NF E27-181
ASME B18.3.6M
NEN 2342
DIN 914
BS 4168-3

Artikelnummern

Artikelnummer 55250.050.014
EAN 8715494135733
UBB 500571430882
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.