text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 DIN 914 Rostfreistahl A4 M3X6


Article number
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Packed per 500
Full Box only

Specifications

Durchmesser M3
Länge 6 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Dimensions

d-D M3
L (mm) 6
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2

Standards

ISO 4027
BS 4168-3
ASME B18.3.6M
DIN 914
NEN 2342
NF E27-181

Article numbers

Article number 55250.030.006
EAN 8715494622868
UBB 500633400667
UNSPSC 31161518

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.