text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 DIN 914 Rostfreistahl A4 M3X4


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Verpackt pro 500
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M3
Länge 4 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M3
L (mm) 4
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2

Normen

ASME B18.3.6M
NF E27-181
DIN 914
ISO 4027
BS 4168-3
NEN 2342

Artikelnummern

Artikelnummer 55250.030.004
EAN 8715494135665
UBB 500571430130
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.