text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 DIN 914 Rostfreistahl A4 M16X30


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M16
Länge 30 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M16
dt (max.) 4
L (mm) 30
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Normen

BS 4168-3
DIN 914
ASME B18.3.6M
NEN 2342
NF E27-181
ISO 4027

Artikelnummern

Artikelnummer 55250.160.030
EAN 8715494135924
UBB 500571432789
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.