text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 DIN 914 Rostfreistahl A2 M8X50


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M8
Länge 50 mm
Marke Fabory
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M8
dt (max.) 2
L (mm) 50
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Normen

DIN 914
NEN 2342
BS 4168-3
ASME B18.3.6M
NF E27-181
ISO 4027

Artikelnummern

Artikelnummer 51250.080.050
EAN 8715494614146
UBB 500633199129
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.