text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 DIN 914 Rostfreistahl A2 M5X30


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M5
Länge 30 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M5
L (mm) 30
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Normen

DIN 914
ISO 4027
NF E27-181
NEN 2342
ASME B18.3.6M
BS 4168-3

Artikelnummern

Artikelnummer 51250.050.030
EAN 8715494614085
UBB 500633198543
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.