text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 DIN 914 Rostfreistahl A2 M5X18

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel

Spezifikationen

Durchmesser M5
Länge 18 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M5
L (mm) 18
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Normen

DIN 914
NF E27-181
ISO 4027
ASME B18.3.6M
NEN 2342
BS 4168-3

Artikelnummern

Artikelnummer 51250.050.018
EAN 8715494144513
UBB 500571402584
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.