text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 DIN 914 Rostfreistahl A2 M5X10


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M5
Länge 10 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M5
L (mm) 10
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Normen

ASME B18.3.6M
DIN 914
NF E27-181
BS 4168-3
NEN 2342
ISO 4027

Artikelnummern

Artikelnummer 51250.050.010
EAN 8715492277404
UBB 952351141058
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.