text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 DIN 914 Rostfreistahl A2 M4X16


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M4
Länge 16 mm
Marke Fabory
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M4
L (mm) 16
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Normen

NEN 2342
ASME B18.3.6M
ISO 4027
BS 4168-3
NF E27-181
DIN 914

Artikelnummern

Artikelnummer 51250.040.016
EAN 8715492277350
UBB 952351520715
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.