text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 DIN 914 Rostfreistahl A2 M3X6


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Verpackt pro 500
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M3
Länge 6 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M3
L (mm) 6
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2

Normen

ASME B18.3.6M
BS 4168-3
ISO 4027
NEN 2342
DIN 914
NF E27-181

Artikelnummern

Artikelnummer 51250.030.006
EAN 8715494614023
UBB 500633197974
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.