text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 DIN 914 Rostfreistahl A2 M2X12


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Verpackt pro 500
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M2
Länge 12 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M2
L (mm) 12
P 0.4
s 0.9
t (min.) 0.8

Normen

NF E27-181
ISO 4027
ASME B18.3.6M
BS 4168-3
DIN 914
NEN 2342

Artikelnummern

Artikelnummer 51250.020.012
EAN 8715494613989
UBB 500633197552
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.