text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 DIN 914 Rostfreistahl A2 M16X45


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M16
Länge 45 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M16
dt (max.) 4
L (mm) 45
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Normen

ISO 4027
NF E27-181
DIN 914
NEN 2342
BS 4168-3
ASME B18.3.6M

Artikelnummern

Artikelnummer 51250.160.045
EAN 8715494144827
UBB 500571405637
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.