text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 DIN 914 Rostfreistahl A2 M16X30

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel

Spezifikationen

Durchmesser M16
Länge 30 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M16
dt (max.) 4
L (mm) 30
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Normen

ASME B18.3.6M
DIN 914
NEN 2342
ISO 4027
NF E27-181
BS 4168-3

Artikelnummern

Artikelnummer 51250.160.030
EAN 8715494144803
UBB 500571405488
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.