text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 DIN 914 Rostfreistahl A2 M16X25


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M16
Länge 25 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M16
dt (max.) 4
L (mm) 25
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Normen

DIN 914
ASME B18.3.6M
NF E27-181
NEN 2342
BS 4168-3
ISO 4027

Artikelnummern

Artikelnummer 51250.160.025
EAN 8715494144797
UBB 500571405306
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.