text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 DIN 914 Rostfreistahl A2 M16X20

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel

Spezifikationen

Durchmesser M16
Länge 20 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M16
dt (max.) 4
L (mm) 20
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Normen

ASME B18.3.6M
BS 4168-3
ISO 4027
NF E27-181
NEN 2342
DIN 914

Artikelnummern

Artikelnummer 51250.160.020
EAN 8715494144780
UBB 500571405223
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.