text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 DIN 914 Rostfreistahl A2 M12X16


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M12
Länge 16 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M12
dt (max.) 3
L (mm) 16
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Normen

NF E27-181
NEN 2342
BS 4168-3
DIN 914
ISO 4027
ASME B18.3.6M

Artikelnummern

Artikelnummer 51250.120.016
EAN 8715494144698
UBB 500571404317
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.