text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 DIN 914 Rostfreistahl A2 M10X35

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 35 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M10
dt (max.) 2.5
L (mm) 35
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Normen

ISO 4027
NF E27-181
NEN 2342
ASME B18.3.6M
BS 4168-3
DIN 914

Artikelnummern

Artikelnummer 51250.100.035
EAN 8715494144667
UBB 500571404077
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.