text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 DIN 914 Rostfreistahl A2 M10X20


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 20 mm
Antriebsart Innensechskant
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Point Kegel
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.

Maße

d-D M10
dt (max.) 2.5
L (mm) 20
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Normen

ASME B18.3.6M
NEN 2342
DIN 914
NF E27-181
ISO 4027
BS 4168-3

Artikelnummern

Artikelnummer 51250.100.020
EAN 8715492277640
UBB 952351521887
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.