text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 Edelstahl LUBRINOX A4 70 M6X12


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Lubrinox
Klasse 70
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M6
Länge 12 mm
Marke Lubrinox
Klasse 70
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

b 24
dk (max.) 10
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 6
P 1
s 5

Beschreibung

Lubrinox® Edelstahlbefestigungselemente sind so konzipiert, dass sie das Billigen (Kaltschweiß) von Schraubenfäden verhindern, was ein bekanntes und problematisches Phänomen ist, wenn sie normale Strahlungselemente mit normalem Edelstahl verwenden.

Warum sich Lubrinox®

entschieden hat
  • verhindert das Klingen von inneren und externen Schraubengewinnen
  • Einsatzbereit, kein Fett manuell anwenden
  • spart durchschnittlich 25 Sekunden Installationszeit pro Bolzen oder Schraube
  • FDA zugelassen, sicher in der Lebensmittelindustrie zu verwenden
  • Hochwertiges, sauberes Aussehen aus Edelstahl
  • funktioniert gut mit Thread -Sperren wie LoCtite®
  • Ultimative Leistung Bei Verwendung sowohl Lubrinox -Schrauben als auch Lubrinox -Muttern

Normen

ASME B18.3.1M
NF E25-125
DIN 912
ISO 4762
BS 4168-1
NEN 1241

Artikelnummern

Artikelnummer 55053.060.012
EAN 8715494022453
UBB 500719063959
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.