text.skipToContent text.skipToNavigation

Zylinderkopf mit Schlitz DIN 84 DIN 84 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10X45

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 45 mm
Klasse 4.8
Antriebsart Schlitz
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

d-D M10
Thread length (min.) 38
dk (max.) 16
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 6
L (mm) 45
n 2.5
P 1.5
t (min.) 2.5

Normen

DIN 84
ISO ≈1207
NEN ≈1602
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127

Artikelnummern

Artikelnummer 24520.100.045
EAN 8715492631411
UBB 950353507193
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.