text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota-Schlagschrauber 3/8 Y-46E-JQ


Numero articolo Y-46E-JQYO
Max. Betriebsdruck (bar) 6.3
Einsetzen des Werkzeugs 3/8 Zoll
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 8000
Geräteseitiger Lufteinlass R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm) 30
Max. Anzugsdrehmoment (Nm) 30
Anzugsmoment einstellbar Ja
Confezionato per 1

Specifiche

Max. Betriebsdruck (bar) 6.3
Einsetzen des Werkzeugs 3/8 Zoll
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 8000
Geräteseitiger Lufteinlass R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm) 30
Max. Anzugsdrehmoment (Nm) 30
Anzugsmoment einstellbar Ja
Impulsantrieb Ja
Max. Gewindegröße (metrisch) 6
Erforderliche Luftmenge 348
Marke Yokota

Numeri di articolo

Numero articolo Y-46E-JQYO
EAN 8717981074440
UBB 500619146078
UNSPSC 27112713
Nr articolo produttore  Y-46E-JQ
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.