Impulsschrauber
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Luftdruckwerkzeuge
Schlagschrauber
YX-500CYOK
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
Yokota-Schlagschrauber 3/4-Eck YX-500C
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
YX-500CYOK
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Einsetzen des Werkzeugs
3/8 Zoll
Winkel-Modell
Ja
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
7500
Geräteseitiger Lufteinlass
R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm)
45
Max. Anzugsdrehmoment (Nm)
45
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Einsetzen des Werkzeugs
3/8 Zoll
Winkel-Modell
Ja
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
7500
Geräteseitiger Lufteinlass
R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm)
45
Max. Anzugsdrehmoment (Nm)
45
Anzugsmoment einstellbar
Ja
Impulsantrieb
Ja
Max. Gewindegröße (metrisch)
8
Erforderliche Luftmenge
300
Marke
Yokota
Gewicht pro Stück (g)
2022.3
Warennummer
84671110
Type
Impulse Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
YX-500CYOK
EAN
8717981071302
UBB
500619109449
UNSPSC
27112713
Hersteller Artikel Nr
YX-500C