Impulsschrauber
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Luftdruckwerkzeuge
Impulsschrauber
YLA70AYOK
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
Yokota Schlagschrauber 1/4 Hex YLA70A
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
YLA70AYOK
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Einsetzen des Werkzeugs
1/4 Zoll
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
7000
Geräteseitiger Lufteinlass
R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm)
28
Max. Anzugsdrehmoment (Nm)
28
Anzugsmoment einstellbar
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Einsetzen des Werkzeugs
1/4 Zoll
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
7000
Geräteseitiger Lufteinlass
R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm)
28
Max. Anzugsdrehmoment (Nm)
28
Anzugsmoment einstellbar
Ja
Impulsantrieb
Ja
Max. Gewindegröße (metrisch)
8
Erforderliche Luftmenge
330
Marke
Yokota
Gewicht pro Stück (g)
1264.2
Warennummer
84671110
Type
Impulse Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
YLA70AYOK
EAN
8717981129416
UBB
500619102097
UNSPSC
27112713
Hersteller Artikel Nr
YLA70A