Impulsschrauber
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Luftdruckwerkzeuge
Schlagschrauber
Y-41AYOK
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
Yokota Schlagschrauber 1/4 Hex Y-41A
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
Y-41AYOK
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Einsetzen des Werkzeugs
1/4 Zoll
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
9300
Geräteseitiger Lufteinlass
R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm)
12
Max. Anzugsdrehmoment (Nm)
12
Anzugsmoment einstellbar
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Max. Betriebsdruck (bar)
6.3
Einsetzen des Werkzeugs
1/4 Zoll
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
9300
Geräteseitiger Lufteinlass
R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm)
12
Max. Anzugsdrehmoment (Nm)
12
Anzugsmoment einstellbar
Ja
Impulsantrieb
Ja
Max. Gewindegröße (metrisch)
6
Erforderliche Luftmenge
300
Marke
Yokota
Gewicht pro Stück (g)
804.825
Warennummer
84671110
Type
Impulse Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
Y-41AYOK
EAN
8717981028979
UBB
500619145815
UNSPSC
27112713
Hersteller Artikel Nr
Y-41A