text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Schlagschrauber 1/4 Hex Y-40SA

Artikelnummer Y-40SAYOK
Max. Betriebsdruck (bar) 6.3
Einsetzen des Werkzeugs 1/4 Zoll
Winkel-Modell Nein
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 10000
Geräteseitiger Lufteinlass R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm) 12
Max. Anzugsdrehmoment (Nm) 12

Spezifikationen

Max. Betriebsdruck (bar) 6.3
Einsetzen des Werkzeugs 1/4 Zoll
Winkel-Modell Nein
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 10000
Geräteseitiger Lufteinlass R 1/4 Zoll
Max. Lösemoment (Nm) 12
Max. Anzugsdrehmoment (Nm) 12
Anzugsmoment einstellbar Ja
Impulsantrieb Ja
Max. Gewindegröße (metrisch) 6
Erforderliche Luftmenge 300
Marke Yokota
Gewicht pro Stück (g) 882
Warennummer 84671110
Type Impulse Wrench

Artikelnummern

Artikelnummer Y-40SAYOK
EAN 8717981011407
UBB 500619145658
UNSPSC 27112713
Hersteller Artikel Nr Y-40SA
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.