text.skipToContent text.skipToNavigation

Work support width 350 mm height 758–1197 mm load-bearing capacity 200 kg


Artikelnummer 0K775163
Breite 350
Ausführung Rollenträger
Zusammenklappbar Ja
Set-Ausführung Nein
Einstellbar Ja
Nutzlast 200
Höhe (mm) 758 - 1197
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 350
Ausführung Rollenträger
Zusammenklappbar Ja
Set-Ausführung Nein
Einstellbar Ja
Nutzlast 200
Höhe (mm) 758 - 1197
Höhe einstellbar Ja
Mit Antirutschvorrichtung Nein
Marke Fabory approved vendor

Artikelnummern

Artikelnummer 0K775163
EAN 4021885069339
UBB 500573737680
UNSPSC 24102004
Hersteller Artikel Nr 9000426302
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.