text.skipToContent text.skipToNavigation

Work/machinery light silhouette 10 W 960 lm BAUER & BÖCKER


Artikelnummer 6R984442
Spannungsart Gleichstrom
Geeignet für Lampenleistung (W) 10 - 10
Material des Lichtkopfes Aluminium
Typ des Ständers/Fußes Haftmagnet
Länge (mm) 750
Lampentyp LED nicht austauschbar
Nennspannung (V) 24 - 24
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Spannungsart Gleichstrom
Geeignet für Lampenleistung (W) 10 - 10
Material des Lichtkopfes Aluminium
Typ des Ständers/Fußes Haftmagnet
Länge (mm) 750
Lampentyp LED nicht austauschbar
Nennspannung (V) 24 - 24
Schutzart (IP) IP65
Mit Lichtquelle Ja
Mit Vorschaltgerät Nein
Farbtemperatur (K) 2700 - 5500
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) 960
Marke Bauer & böcker

Artikelnummern

Artikelnummer 6R984442
EAN 4260131239366
UBB 500582907639
UNSPSC 27000000
Hersteller Artikel Nr 4000873415
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.