Arbeitslampen
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
Beleuchtung
Arbeitslampen
3Z533604
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
Work/machinery light light strip M 12 W 1200 lm BAUER & BÖCKER
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3Z533604
Breite
40
Spannungsart
Gleichstrom
Geeignet für Lampenleistung (W)
12 - 12
Material des Lichtkopfes
Aluminium
Typ des Ständers/Fußes
Haftmagnet
Länge
323
Höhe/Tiefe (mm)
40
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
40
Spannungsart
Gleichstrom
Geeignet für Lampenleistung (W)
12 - 12
Material des Lichtkopfes
Aluminium
Typ des Ständers/Fußes
Haftmagnet
Länge
323
Höhe/Tiefe (mm)
40
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Nennspannung (V)
24 - 24
Schutzart (IP)
IP67
Mit Lichtquelle
Ja
Mit Vorschaltgerät
Nein
Farbtemperatur (K)
5500 - 5500
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)
1200
Marke
Bauer & böcker
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3Z533604
EAN
4260131238673
UBB
500581995197
UNSPSC
27000000
Hersteller Artikel Nr
4000873413