Arbeitslampen
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
Beleuchtung
Arbeitslampen
0K571056
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
Work/machinery light light strip L 24 W 2400 lm BAUER & BÖCKER
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0K571056
Breite
40
Spannungsart
Gleichstrom
Geeignet für Lampenleistung (W)
24 - 24
Material des Lichtkopfes
Aluminium
Typ des Ständers/Fußes
Haftmagnet
Länge (mm)
568
Höhe/Tiefe (mm)
40
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
40
Spannungsart
Gleichstrom
Geeignet für Lampenleistung (W)
24 - 24
Material des Lichtkopfes
Aluminium
Typ des Ständers/Fußes
Haftmagnet
Länge (mm)
568
Höhe/Tiefe (mm)
40
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Nennspannung (V)
24 - 24
Schutzart (IP)
IP67
Mit Lichtquelle
Ja
Mit Vorschaltgerät
Nein
Farbtemperatur (K)
5500 - 5500
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)
2400
Marke
Bauer & böcker
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0K571056
EAN
4260131238680
UBB
500573734612
UNSPSC
27000000
Hersteller Artikel Nr
4000873414