Schreibtisch- und Arbeitsleuchten
Alle kategorien
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Vzduchotechnika
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Elektrobedarf
Beleuchtung
0L301777
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
Work/machinery light floodlight 10 W 950 lm IP65 BAUER & BÖCKER
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0L301777
Spannungsart
Gleichstrom
Geeignet für Lampenleistung (W)
10 - 10
Material des Lichtkopfes
Aluminium
Typ des Ständers/Fußes
Haftmagnet
Länge (mm)
850
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Nennspannung (V)
24 - 24
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Spannungsart
Gleichstrom
Geeignet für Lampenleistung (W)
10 - 10
Material des Lichtkopfes
Aluminium
Typ des Ständers/Fußes
Haftmagnet
Länge (mm)
850
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Nennspannung (V)
24 - 24
Schutzart (IP)
IP65
Mit Lichtquelle
Ja
Mit Vorschaltgerät
Nein
Farbtemperatur (K)
5500 - 5500
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)
950
Marke
Bauer & böcker
Warennummer
85395000
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0L301777
EAN
4260131235887
UBB
500573762902
UNSPSC
39101609
Hersteller Artikel Nr
900/43