Arbeitslampen
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
Beleuchtung
Arbeitslampen
1D870063
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
Work/machinery light Flexi 90 deg dimmable 4.5 W 450 lm BAUER & BÖCKER
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
1D870063
Spannungsart
Gleichstrom
Geeignet für Lampenleistung (W)
4.5 - 4.5
Material des Lichtkopfes
Aluminium
Typ des Ständers/Fußes
Haftmagnet
Durchmesser
60
Länge
600
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Spannungsart
Gleichstrom
Geeignet für Lampenleistung (W)
4.5 - 4.5
Material des Lichtkopfes
Aluminium
Typ des Ständers/Fußes
Haftmagnet
Durchmesser
60
Länge
600
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Nennspannung (V)
24 - 24
Schutzart (IP)
IP65
Mit Lichtquelle
Ja
Mit Vorschaltgerät
Nein
Farbtemperatur (K)
5500 - 5500
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)
450
Marke
Bauer & böcker
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1D870063
EAN
4260131238574
UBB
500581002853
UNSPSC
27000000
Hersteller Artikel Nr
4000873408