Arbeitslampen
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
Beleuchtung
Arbeitslampen
4L901771
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
Work/machinery light circular light 7.5 W 460 lm BAUER & BÖCKER
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4L901771
Spannungsart
Gleichstrom
Geeignet für Lampenleistung (W)
7.5 - 7.5
Material des Lichtkopfes
Aluminium
Typ des Ständers/Fußes
Haftmagnet
Durchmesser
42
Länge
160
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Spannungsart
Gleichstrom
Geeignet für Lampenleistung (W)
7.5 - 7.5
Material des Lichtkopfes
Aluminium
Typ des Ständers/Fußes
Haftmagnet
Durchmesser
42
Länge
160
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Nennspannung (V)
24 - 24
Schutzart (IP)
IP67
Mit Lichtquelle
Ja
Mit Vorschaltgerät
Nein
Farbtemperatur (K)
5500 - 5500
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)
460
Marke
Bauer & böcker
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4L901771
EAN
4260131238895
UBB
500582129325
UNSPSC
27000000
Hersteller Artikel Nr
4000873409