text.skipToContent text.skipToNavigation

Wire cup brush dm80 mm thread wire thickness 0.5 mm stainless steel 9000 min-¹ LESSMANN


Artikelnummer 8N679268
Ausführung Bürstenkopf
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 9000
Werkstoff Rostfreistahl
Bürstendurchmesser (mm) 80
Marke Lessmann
Warennummer 96035000
Type 486217
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Bürstenkopf
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 9000
Werkstoff Rostfreistahl
Bürstendurchmesser (mm) 80
Marke Lessmann
Warennummer 96035000
Type 486217

Artikelnummern

Artikelnummer 8N679268
EAN 4017359006719
UBB 500583551378
UNSPSC 31171805
Hersteller Artikel Nr 4000844917
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.