text.skipToContent text.skipToNavigation

Wet and dry vacuum cleaner NT 30/1 Tact L 1380 W 4440 l/min 254 mbar 30 l KÄRCHER


Robust container with bumper and metal swivel castors. Flexible hose and mains cable storage. Removable filter housing. Central rotary switch. Shut-down mechanism for max. fill quantity. Anti-static preparation. Eco filter system. Filter cleaning: Tact Filter Clean

Artikelnummer 9U430291
Breite 560
Höhe 580
Tiefe 370
Fassungsvermögen des Behälters (l) 30
Länge des Kabels (m) 7.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 560
Höhe 580
Tiefe 370
Fassungsvermögen des Behälters (l) 30
Länge des Kabels (m) 7.5
Antistatische Ausführung Ja
Nominale Leistungsaufnahme (W) 1380
Gewicht der Maschine (kg) 13.5
Steuerung der Saugleistung Elektronisch
Schallleistungspegel 69
Spannung 220 - 240
Grundfarbe Grau
Max. Unterdruck (mbar) 254
Luftmenge pro Absaugmotor (l/s) 74
Frequenz 50/60 Hz
Länge Saugschlauch (m) 2.5
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69 L
Marke Kärcher

Beschreibung

Robust container with bumper and metal swivel castors. Flexible hose and mains cable storage. Removable filter housing. Central rotary switch. Shut-down mechanism for max. fill quantity. Anti-static preparation. Eco filter system. Filter cleaning: Tact Filter Clean

Artikelnummern

Artikelnummer 9U430291
EAN 4039784973299
UNSPSC 47121604
Hersteller Artikel Nr 4687212012
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.