text.skipToContent text.skipToNavigation

Wet and dry vacuum cleaner DSS 25 A max. 1,400 W 4,380 l/min 270 mbar 25 l EIBENSTOCK


Artikelnummer 9U656294
Breite 457
Höhe 535
Tiefe 400
Fassungsvermögen des Behälters (l) 25
Nominale Leistungsaufnahme (W) 1400
Gewicht der Maschine (kg) 11.7
Steuerung der Saugleistung Elektronisch
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 457
Höhe 535
Tiefe 400
Fassungsvermögen des Behälters (l) 25
Nominale Leistungsaufnahme (W) 1400
Gewicht der Maschine (kg) 11.7
Steuerung der Saugleistung Elektronisch
Spannung 230 - 230
Grundfarbe Andere
Max. Unterdruck (mbar) 270
Luftmenge pro Absaugmotor (l/s) 73
Frequenz 50/60 Hz
Länge Saugschlauch (m) 5
Verwendung eines Staubsaugerbeutels No
Mit automatischer Filterabreinigung Ja

Artikelnummern

Artikelnummer 9U656294
EAN 4026851013170
UBB 500583959688
UNSPSC 47121604
Hersteller Artikel Nr 4000897044
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.