text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Gabel-Ringratschenschlüssel-Satz 6000 Joker 8 Imperial Set 1 Satz 5/16„- 3/4“ 8-teilig


6000 Joker 8 Imperial Set 1 Ratschen-Ringschlüssel-Satz, Imperial, 8-teilig 8x 6000 Joker Ratschen-Ringschlüssel, Imperial: 5/16",x144 mm, 3/8",x159 mm, 7/16",x165 mm, 1/2",x177 mm, 9/16",x188 mm, 5/8",x212 mm, 11/16",x235 mm, 3/4",x246 mmHochwertiger Ringratschenschlüssel-Satz von Wera: alles, was ein Schlüssel können muss. Und noch eine ganze Menge me

Artikelnummer 81955.001.010
Verpackung Werkzeugtasche
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Werkzeugtasche
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Anzahl von Kabelschneidern 0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 0
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 0
Anzahl von Steckschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 8
Anzahl von Feilen 0
Anzahl der Messwerkzeuge 0
Anzahl der Zangen 0
Anzahl der Kombischlüssel 8
Anzahl der Sechskantschlüssel 0
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 0
Anzahl der Prüfwerkzeuge 0
Anzahl der Knarren 0
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 0
Anzahl von Hämmern 0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 0
Anzahl der Umschaltknarrenschlüssel 8
Marke WERA
Model 6000 Joker

Beschreibung

6000 Joker 8 Imperial Set 1 Ratschen-Ringschlüssel-Satz, Imperial, 8-teilig 8x 6000 Joker Ratschen-Ringschlüssel, Imperial: 5/16",x144 mm, 3/8",x159 mm, 7/16",x165 mm, 1/2",x177 mm, 9/16",x188 mm, 5/8",x212 mm, 11/16",x235 mm, 3/4",x246 mmHochwertiger Ringratschenschlüssel-Satz von Wera: alles, was ein Schlüssel können muss. Und noch eine ganze Menge mehr. Schneller, besser, schicker. Ja, ein echter Joker. Die neue Generation der Ringratschenschlüssel. 8-teiliges Set mit zölligen Maßen in einem robusten Etui. Geeignet für Sechskant-Schraubenköpfe oder Muttern. Mit Haltefunktion, dank der Metallplatte im Maul, die das Risiko des Herunterfallens von Schrauben und Muttern verringert. Die auswechselbare Metallplatte in der Backe sichert Muttern und Schrauben mit ihren extra harten Zähnen und begrenzt die Gefahr des Abrutschens. Der integrierte Endanschlag verhindert ein Abrutschen am Schraubenkopf und ermöglicht ein höheres Drehmoment. Die Doppelhex-Geometrie sorgt für eine formschlüssige Verbindung mit Muttern oder Schrauben und verringert die Gefahr des Abrutschens. Ein Rückstellwinkel von nur 30° am offenen Ende verhindert ein zeitaufwändiges Umdrehen des Schlüssels bei Schraubarbeiten. Der Ratschenmechanismus am Ringende mit einer außergewöhnlichen, feinverzahnten Mechanik - insgesamt 80 Zähne - ermöglicht Flexibilität auch in sehr engen Arbeitsräumen. Die speziell geschmiedete Geometrie sorgt für eine hohe Drehmomentübertragung und Festigkeit. Gefertigt aus Hochleistungs-Chrom-Molybdän-Stahl mit einer Nickel-Chrom-Beschichtung für hohen Korrosionsschutz. ",Take it easy", Tool Finder mit Farbcodierung nach Größen.

Artikelnummern

Artikelnummer 81955.001.010
EAN 4013288167514
UBB 500619994592
UNSPSC 27111729
Hersteller Artikel Nr 05020012001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.