text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Lineal Edelstahl 1/2mm Teilung 13 x 300mm


Messteilung auf zwei Seiten eingraviert. Eine Kante in mm - eine Kante in 1/2 mm. Edelstahl 18 % Cr - 8 % Ni. Blendfrei. Nach den geltenden Vorschriften betrifft die Klasse II Maßstäbe mit einer Länge von oder über 500 mm.

Artikelnummer 1M158113
Breite 13
Flexibel Ja
Dicke (mm) 0.5
Gewicht 16
Länge 300
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 13
Flexibel Ja
Dicke (mm) 0.5
Gewicht 16
Länge 300
Werkstoff Rostfreistahl
Metrische Teilung Ja
Zoll-Teilung Nein
Marke FACOM

Artikelnummern

Artikelnummer 1M158113
EAN 3662424023439
UBB 500639456820
UNSPSC 27111801
Hersteller Artikel Nr DELA.1051.300
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.