text.skipToContent text.skipToNavigation

WEST SACKKARRE STAHL 800-2NXA7

Beschreibung

Hand Truck, High Frame, Noseplate Depth 190 mm, Noseplate Width 355 mm, Overall Width 530 mm, Overall Height 1410 mm, Stack Height 1400 mm, Steel Material, Rust-resistant Powder Coat Finish, Red, Handle Type Loop, Wheel Type Solid rubber, Wheel Dia. 200mm, Wheel Width 50mm, Wheel Bearings Steel Ball

Artikelnummern

Artikelnummer W8700.000.800
EAN 8715494445160
UBB 500613910792
UNSPSC 24101504
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.