text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Cobra Wasserpumpenzange 42mm Backenöffnung Mehrkomponenten-Griff Stahl verchromt 180mm


KNIPEX Cobra® Drücken Sie den Knopf für die Einstellung am Werkstück. Feineinstellung für optimale Anpassung an unterschiedliche Werkstückgrößen und eine komfortable Griffweite. Selbsthemmung bei Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück und geringer Kraftaufwand. Greifflächen mit speziell gehärteten Zähnen, Zahnhärte ca. 61 HRC: hohe Verschleißf

Artikelnummer 7T914638
Länge 180
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge 180

Beschreibung

KNIPEX Cobra® Drücken Sie den Knopf für die Einstellung am Werkstück. Feineinstellung für optimale Anpassung an unterschiedliche Werkstückgrößen und eine komfortable Griffweite. Selbsthemmung bei Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück und geringer Kraftaufwand. Greifflächen mit speziell gehärteten Zähnen, Zahnhärte ca. 61 HRC: hohe Verschleißfestigkeit und stabiles Greifen. Durchgesteckte Gelenkkonstruktion für hohe Stabilität durch doppelte Führung. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: kein ungewolltes Verrutschen. Einklemmschutz verhindert das Einklemmen der Finger des Bedieners. Zange mit Anbindungspunkt für die Montage eines Absturzsicherungssystems. - Verstellmöglichkeiten: 18- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 1 1/2in- Kapazitäten für Muttern: 36mm- Kapazitäten für Rohre (Durchmesser): Ø 42mm- Fallschutzsystem: ja

Artikelnummern

Artikelnummer 7T914638
EAN 4003773080145
UBB 500641770531
UNSPSC 27112101
Hersteller Artikel Nr 87 02 180 T
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.