text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera X6 Drehmomentschlüssel 14 x 18 Vierkantantrieb 80-400Nm 2-Komponenten-Griff 655mm


Click-Torque X 6 Drehmomentschlüssel für Einsatzwerkzeuge, 80-400 Nm, 14x18 x 80-400 NmClick-Drehmomentschlüssel im unverwechselbaren, robusten Wera-Design mit hoher Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Einfaches Einstellen und Abspeichern des Vorgabewertes. Die hör- und fühlbaren Klicks beim Erreichen der Skalenwerte erleichtern zudem das siche

Artikelnummer 0R751820
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 655
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 14x18 mm
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 655
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 14x18 mm
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 80 - 400
Breite des Kopfes (mm) 32
Stellgröße konsistent Ja
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 1
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Modell Schraubendreher Nein
Höhe des Kopfes (mm) 26
Mit Skala Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model X6

Beschreibung

Click-Torque X 6 Drehmomentschlüssel für Einsatzwerkzeuge, 80-400 Nm, 14x18 x 80-400 NmClick-Drehmomentschlüssel im unverwechselbaren, robusten Wera-Design mit hoher Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Einfaches Einstellen und Abspeichern des Vorgabewertes. Die hör- und fühlbaren Klicks beim Erreichen der Skalenwerte erleichtern zudem das sichere Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes. Der robuste Auslösemechanismus garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmoments. Für Rechts- und Linkshänder und mit Vierkanteinsatz 14x18mm für Einsatzwerkzeuge.

Artikelnummern

Artikelnummer 0R751820
EAN 4013288193827
UBB 500697795648
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05075656001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.