text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Werkzeugtasche Textilbox Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 Leer


9417 Textilbox Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2, leer, 180 x 88 x 46 mmRobuste Textilbox zur platzsparenden Werkzeugaufbewahrung, ideal für den mobilen Einsatz, da das verwendete Material leicht und fest ist, für Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2, für Steckschlüsseleinsätze mit einer maximalen Länge von 13 mm, leer.

Cikkszám 1N070154
Farbe Schwarz
Breite 46
Ausführung Werkzeugtasche
Höhe 88
Tiefe 180
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Farbe Schwarz
Breite 46
Ausführung Werkzeugtasche
Höhe 88
Tiefe 180
Güteklasse Andere
Werkstoff Stoff
Bügel für Vorhängeschloss Nein
Aufrollbar Nein
Mit Schultergurt Nein
Signal-rot Nein
Mit Schloss Nein
Herausnehmbares Fach Nein
Mit Schaumstoff Nein
Mit Trennwand Ja
Mit Teleskopstiel Nein
Marke Wera
Warennummer 42029298
Model Zyklop Mini 2
Type Textile Box

Leírás

9417 Textilbox Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2, leer, 180 x 88 x 46 mmRobuste Textilbox zur platzsparenden Werkzeugaufbewahrung, ideal für den mobilen Einsatz, da das verwendete Material leicht und fest ist, für Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2, für Steckschlüsseleinsätze mit einer maximalen Länge von 13 mm, leer.

Cikkszámok

Cikkszám 1N070154
EAN 4013288194527
UBB 500686663096
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05136466001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.