text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Universal 2 Phillips/Pozidriv/Torx Bit-Satz im Bit-Check 6-teilig


Bit-Check 6 Universal 2, 6 Stück 1x 851/4 TZ Bits: PH 2 x 50 mm 2x 855/4 TZ-Bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm 3x 867/4 Z TORX®-Bits: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm6 50 mm lange Wera Bits übersichtlich und platzsparend in einem praktischen Bit-Check angeordnet. Die zähen, zähflüssigen Bits sind für den universellen Einsatz geeignet. Bei den Torsionsbit

Article number 0N461281
Verpackung Kunststoff-Box
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 1
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 2
Anzahl Bits Torx 3
Anzahl Bits Rille 0
Packed per 1

Specifications

Verpackung Kunststoff-Box
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 1
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 2
Anzahl Bits Torx 3
Anzahl Bits Rille 0
Anzahl der Bits insgesamt 6
Mit Magnethalter Nein
Anzahl Bits Innensechskant 0
Anzahl Bits TriWing 0
Anzahl Bits Zweiloch 0
Mit Bit-Ratsche Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 0
Mit Handgriff Nein
Marke Wera
Model BIT-CHECK

Description

Bit-Check 6 Universal 2, 6 Stück 1x 851/4 TZ Bits: PH 2 x 50 mm 2x 855/4 TZ-Bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm 3x 867/4 Z TORX®-Bits: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm6 50 mm lange Wera Bits übersichtlich und platzsparend in einem praktischen Bit-Check angeordnet. Die zähen, zähflüssigen Bits sind für den universellen Einsatz geeignet. Bei den Torsionsbits (TZ) werden Drehmomentspitzen zusätzlich in der Torsionszone abgefangen. Das verhindert vorzeitigen Verschleiß und erhöht die Lebensdauer.

Article numbers

Article number 0N461281
EAN 4013288156136
UBB 500643326092
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05056473001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.