text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Universal 1 SB Torx-Bit-Satz im Bit-Check 6-teilig


Bit-Check 6 TX Universal 1 SB, 6 Stück 6x 867/4 Z TORX®-Bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm6 50 mm lange Wera TORX®-Bits übersichtlich auf kleinstem Raum in einem praktischen Bit-Check angeordnet. Die robusten, zähflüssigen Bits sind universell einsetzbar.

Artikelnummer 2I495815
Verpackung Andere
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 0
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 0
Anzahl Bits Torx 6
Anzahl Bits Rille 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Andere
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 0
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 0
Anzahl Bits Torx 6
Anzahl Bits Rille 0
Anzahl der Bits insgesamt 6
Mit Magnethalter Nein
Anzahl Bits Innensechskant 0
Anzahl Bits TriWing 0
Anzahl Bits Zweiloch 0
Mit Bit-Ratsche Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 0
Mit Handgriff Nein
Marke Wera
Warennummer 82079030
Model BIT-CHECK

Beschreibung

Bit-Check 6 TX Universal 1 SB, 6 Stück 6x 867/4 Z TORX®-Bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm6 50 mm lange Wera TORX®-Bits übersichtlich auf kleinstem Raum in einem praktischen Bit-Check angeordnet. Die robusten, zähflüssigen Bits sind universell einsetzbar.

Artikelnummern

Artikelnummer 2I495815
EAN 4013288155252
UBB 500643325425
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05073637001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.