text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Universal 1 SB Sechskant-/Torx-Bit-Satz im Bit-Check 7-teilig


Bit-Check 7 TX Universal 1 SB, 7 Stück 1x 893/4/1 K Universal-Bithalter: 1/4", x 50 mm 6x 867/1 TORX®-Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm6 Wera TORX®-Bits aufgeräumt und platzsparend im praktischen Bit-Check. Robuste, zähe Wera Bits für Sechskantschrauben und universellen Einsatz. 1 Universalhalter 893/4/1

Artikelnummer 0L448830
Verpackung Kunststoff-Box
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 0
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 0
Anzahl Bits Torx 6
Anzahl Bits Rille 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Kunststoff-Box
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 0
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 0
Anzahl Bits Torx 6
Anzahl Bits Rille 0
Anzahl der Bits insgesamt 6
Mit Magnethalter Ja
Anzahl Bits Innensechskant 0
Anzahl Bits TriWing 0
Anzahl Bits Zweiloch 0
Mit Bit-Ratsche Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 0
Mit Handgriff Nein
Marke Wera
Model BIT-CHECK

Beschreibung

Bit-Check 7 TX Universal 1 SB, 7 Stück 1x 893/4/1 K Universal-Bithalter: 1/4", x 50 mm 6x 867/1 TORX®-Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm6 Wera TORX®-Bits aufgeräumt und platzsparend im praktischen Bit-Check. Robuste, zähe Wera Bits für Sechskantschrauben und universellen Einsatz. 1 Universalhalter 893/4/1 K zum Einsetzen in den Akkuschrauber oder zum Einsatz im Bohrfutter der Bohrmaschine.

Artikelnummern

Artikelnummer 0L448830
EAN 4013288038111
UBB 500643329229
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05073404001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.