Bits
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Bits
81563.664.890
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
WERA TORX BIT 867/1Z TX27 X 25MM
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
81563.664.890
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem
Andere
Gesamtlänge (mm)
25
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Größe Bit (mm)
27
Verschraubungssystem
Andere
Gesamtlänge (mm)
25
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Kugelverriegelung
Nein
Mit Loch
Nein
Zweiseitig
Nein
Typ des Kreuzkopfes
Andere
Marke
Wera
Gewicht pro Stück (g)
5.4
Model
867/1 TORX
Type
Screwdriver Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
867/1 TORX® -Bits, TX 27 x 25 mmPremium-Bits für TORX® -Innensechskantschrauben. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.
Artikelnummern
Artikelnummer
81563.664.890
EAN
4013288030368
UBB
500504494252
UNSPSC
31161507
Hersteller Artikel Nr
05066489001