text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

WERA TORX BIT 867/1Z TX 20 X 25MM


867/1 TORX® -Bits, TX 20 x 25 mmPremium-Bits für TORX® -Innensechskantschrauben. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Article number 81563.066.487
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Größe Bit (mm) 20
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 5.3
Warennummer 8207903000
Model 867/1 TORX
Type Screwdriver Bit

Description

867/1 TORX® -Bits, TX 20 x 25 mmPremium-Bits für TORX® -Innensechskantschrauben. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Article numbers

Article number 81563.066.487
EAN 4013288030344
UBB 500504718585
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05066487001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.