text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx-Bit 867/1 Z BO TX 30 x 25


867/1 Z TORX® BO-Bits mit Bohrung, TX 30 x 25 mmPremium-Bits für TORX® Innensechskantschrauben. Die Bohrung im Bit und der Stift in der TORX® BO-Schraube verhindern ein unbefugtes Lösen. Sicherheitsverbindung. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 81582.030.026
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 30
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 5.4
Model 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit

Beschreibung

867/1 Z TORX® BO-Bits mit Bohrung, TX 30 x 25 mmPremium-Bits für TORX® Innensechskantschrauben. Die Bohrung im Bit und der Stift in der TORX® BO-Schraube verhindern ein unbefugtes Lösen. Sicherheitsverbindung. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81582.030.026
EAN 4013288015907
UBB 203232030403
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05066525001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.